›

SKINDICHT MR-M ATEX 50X1.5/40X1.5

Cod. Rexel RR52104575
Cod. Produttore 52104575
Cod. EAN 4044773177510

Informazioni principali

  • Serie: MR-M ATEX
  • Protezione: Antideflagrante
  • Dimensioni: 50X1.5/40X1.5 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Impianti elettrici
  • Applicazione: Tubazioni e cavi
  • Resistenza: Condizioni industriali
  • Funzione: Tenuta perfetta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La guarnizione SKINDICHT MR-M ATEX 50X1.5/40X1.5 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici in ambienti potenzialmente esplosivi. Progettata per offrire una protezione antideflagrante, questa guarnizione assicura una perfetta tenuta e resistenza alle condizioni più impegnative. Realizzata con materiali di alta qualità, è ideale per l'installazione in tubazioni e cavi, mantenendo l'integrità dell'impianto e prevenendo infiltrazioni di polveri o gas. La sua configurazione precisa e robusta facilita il montaggio e assicura una lunga durata anche in contesti industriali severi.

Caratteristiche tecniche

antideflagrante

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

Metrico

SKINDICHT MR-M ATEX 50X1.5/40X1.5