›

SKINDICHT MR-M ATEX 40X1.5/32X1.5

Cod. Rexel RR52104574
Cod. Produttore 52104574
Cod. EAN 4044773177534

Informazioni principali

  • Serie: MR-M ATEX
  • Protezione: ATEX
  • Dimensioni: 40X1.5/32X1.5
  • Tenuta: Stagna
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Polvere e umidità
  • Applicazione: Industriale
  • Montaggio: Semplice

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINDICHT MR-M ATEX 40X1.5/32X1.5 è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento sicuro e resistente in ambienti potenzialmente esplosivi. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura la tenuta stagna e la protezione contro polvere e umidità, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici. Questo pressacavo è ideale per applicazioni industriali che richiedono conformità alle normative ATEX, offrendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La sua struttura robusta e il design specifico permettono un montaggio semplice e una perfetta adattabilità a cavi di diverse dimensioni.

Caratteristiche tecniche

antideflagrante

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

Metrico

SKINDICHT MR-M ATEX 40X1.5/32X1.5