›

SKINDICHT MR-M ATEX 25X1.5/20X1.5

Cod. Rexel RR52104572
Cod. Produttore 52104572
Cod. EAN 4044773177589

Informazioni principali

  • Serie: MR-M
  • Tensione nominale: ATEX
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Dimensioni: 25X1,5/20X1,5
  • Materiali: Resistenti e durevoli
  • Installazione: Semplice e affidabile
  • Applicazioni: Industriali
  • Conformità: Standard ATEX

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT MR-M ATEX 25X1,5/20X1,5 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire la massima sicurezza in ambienti a rischio di esplosione. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo dispositivo offre una protezione efficace contro polvere e umidità. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni industriali, assicurando un'installazione semplice e affidabile. Con il SKINDICHT MR-M, puoi contare su prestazioni eccellenti e conformità agli standard ATEX. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT MR-M ATEX 25X1,5/20X1,5 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire la massima sicurezza in ambienti a rischio di esplosione. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo dispositivo offre una protezione efficace contro polvere e umidità. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni industriali, assicurando un'installazione semplice e affidabile. Con il SKINDICHT MR-M, puoi contare su prestazioni eccellenti e conformità agli standard ATEX.

Caratteristiche tecniche

antideflagrante

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

Metrico

SKINDICHT MR-M ATEX 25X1.5/20X1.5