›

SKINDICHT MR-M ATEX 20X1.5/16X1.5

Cod. Rexel RR52104571
Cod. Produttore 52104571
Cod. EAN 4044773177602

Informazioni principali

  • Diametro cavo: 20X1.5/16X1.5
  • Protezione: ATEX
  • Materiale: resistente e robusto
  • Installazione: per ambienti esplosivi
  • Fissaggio: affidabile e preciso
  • Durata: lunga in condizioni difficili
  • Serie: MR-M
  • Applicazioni: industriali sicure

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINDICHT MR-M ATEX 20X1.5/16X1.5 è un componente essenziale per l'installazione sicura di impianti elettrici in ambienti potenzialmente esplosivi. Realizzato con materiali resistenti e conformi alle normative ATEX, garantisce protezione ottimale contro polveri e liquidi, assicurando l'integrità delle connessioni elettriche. La sua struttura robusta e il design preciso permettono un fissaggio affidabile di cavi con diametro 20X1.5 e 16X1.5, offrendo facilità di montaggio e lunga durata anche in condizioni difficili. Questo pressacavo è ideale per applicazioni industriali dove la sicurezza e la qualità dei materiali sono fondamentali.

Caratteristiche tecniche

antideflagrante

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

Metrico

SKINDICHT MR-M ATEX 20X1.5/16X1.5