›

SKINDICHT MR-M 63X1.5/40X1.5

Cod. Rexel RR52104321
Cod. Produttore 52104321
Cod. EAN 4044773180213

Informazioni principali

  • Serie: MR-M
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Dimensioni: 63x1,5 / 40x1,5 mm
  • Materiale: resistente
  • Protezione: alta affidabilità
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Design: robusto e innovativo

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT MR-M 63X1,5/40X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e il design innovativo assicurano prestazioni eccellenti, mentre la versatilità nelle dimensioni lo rende adatto a diverse esigenze. Scegli SKINDICHT per una soluzione elettrica efficiente e duratura. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT MR-M 63X1,5/40X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e il design innovativo assicurano prestazioni eccellenti, mentre la versatilità nelle dimensioni lo rende adatto a diverse esigenze. Scegli SKINDICHT per una soluzione elettrica efficiente e duratura.

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

Metrico

SKINDICHT MR-M 63X1.5/40X1.5