›

SKINDICHT MR-M 50X1,5/40X1,5

Cod. Rexel RR52104320LF
Cod. Produttore 52104320LF
Cod. EAN 4064727490540

Informazioni principali

  • Serie: MR-M
  • Diametro cavo: 50x1,5 - 40x1,5
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Montaggio: Semplice e sicuro
  • Isolamento: Elevato standard
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Tenuta: Ottimale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINDICHT MR-M 50X1,5/40X1,5 è progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura protezione contro polvere e umidità, contribuendo alla durabilità e sicurezza delle installazioni. La sua struttura consente un montaggio semplice e una tenuta ottimale, ideale per applicazioni che richiedono standard elevati di isolamento e protezione meccanica. Adatto per cavi con diametro da 50x1,5 a 40x1,5, è una soluzione efficiente per mantenere l'integrità degli impianti elettrici in ambienti diversi.
SKINDICHT MR-M 50X1,5/40X1,5