›

SKINDICHT MR-M 40X1,5/25X1,5 Guarnizione per connessioni elettriche resistente uso industriale e commerciale

Cod. Rexel RR52104317
Cod. Produttore 52104317
Cod. EAN 4044773180312

Informazioni principali

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filettatura esterna: M16x1,5 - M80x2
  • Filettatura interna: M12x1,5 - M75x1,5
  • O-ring opzionale: NBR
  • Intervallo temperatura: -60°C a +200°C
  • Diametro esterno: 20 - 86 mm
  • Altezza: 8,5 - 19 mm
  • Serie: SKINDICHT MR-M

Descrizione del prodotto

Il raccordo SKINDICHT MR-M 40X1.5/25X1.5 è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra tubi o cavi, assicurando un'ottima tenuta meccanica e protezione contro polvere e umidità. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni in impianti elettrici dove è richiesta una connessione stabile e duratura. La sua struttura facilita l'installazione e offre compatibilità con diverse dimensioni di tubazioni, contribuendo a mantenere l'integrità dell'impianto e la sicurezza elettrica. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT MR-M 40X1,5/25X1,5 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, questo componente offre prestazioni eccezionali in ambienti industriali e commerciali. La sua dimensione di 40X1,5 e 25X1,5 lo rende versatile per diverse applicazioni. Con SKINDICHT, puoi contare su una soluzione efficiente per le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

Metrico

SKINDICHT MR-M 40X1,5/25X1,5 Guarnizione per connessioni elettriche resistente uso industriale e commerciale
€ 5,47 x 1 pz.
(pz.)