›

SKINDICHT MR-M 25X1.5/20X1.5

Cod. Rexel RR52104314
Cod. Produttore 52104314
Cod. EAN 4044773180381

Informazioni principali

  • Serie: MR-M
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: polvere e umidità
  • Materiale: resistente
  • Diametro cavo: 25x1.5/20x1.5 mm
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Installazione: compatta e facile
  • Durata: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINDICHT MR-M 25X1.5/20X1.5 è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra i cavi e le apparecchiature. Realizzato con materiali resistenti, assicura protezione contro polvere, umidità e sollecitazioni meccaniche, mantenendo l'integrità dell'impianto elettrico. La sua struttura compatta e il design funzionale facilitano l'installazione in spazi ridotti, offrendo una tenuta ottimale per cavi con diametri specifici. Questo pressacavo è ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una elevata sicurezza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

Metrico

SKINDICHT MR-M 25X1.5/20X1.5