›

SKINDICHT MR-M 20X1.5/12X1.5

Cod. Rexel RR52104311
Cod. Produttore 52104311
Cod. EAN 4044773180459

Informazioni principali

  • Serie: MR-M
  • Dimensioni: 20X1.5/12X1.5
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: resistente a umidità
  • Materiale: robusto e durevole
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Connessioni: sicure e affidabili
  • Durata: lunga

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT MR-M 20X1,5/12X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Questo articolo è realizzato con materiali resistenti, offrendo una protezione eccellente contro l'umidità e le impurità. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con dimensioni ottimali, il SKINDICHT MR-M è perfetto per ogni esigenza elettrica. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT MR-M 20X1,5/12X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Questo articolo è realizzato con materiali resistenti, offrendo una protezione eccellente contro l'umidità e le impurità. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con dimensioni ottimali, il SKINDICHT MR-M è perfetto per ogni esigenza elettrica.

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

Metrico

SKINDICHT MR-M 20X1.5/12X1.5