› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT MINI M6X1 NBR

Cod. Rexel RR52001860
Cod. Produttore 52001860
Cod. EAN 4044773412703

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Materiale: NBR
  • Dimensioni: compatte
  • Filettatura: M6x1
  • Protezione: elettrica efficace
  • Resistente: materiali durevoli
  • Applicazioni: spazi ridotti
  • Affidabilità: alta qualità

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT MINI M6X1 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire una protezione efficace in ambito elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo componente offre una tenuta sicura e duratura. La sua dimensione compatta lo rende ideale per applicazioni in spazi ridotti, senza compromettere la funzionalità. Perfetto per chi cerca efficienza e affidabilità, il SKINDICHT MINI M6X1 è una scelta eccellente per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT MINI M6X1 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire una protezione efficace in ambito elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo componente offre una tenuta sicura e duratura. La sua dimensione compatta lo rende ideale per applicazioni in spazi ridotti, senza compromettere la funzionalità. Perfetto per chi cerca efficienza e affidabilità, il SKINDICHT MINI M6X1 è una scelta eccellente per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

9 mm

lunghezza della filettatura

5 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

passo della filettatura

1 mm

grado di protezione (IP)

IP68

SKINDICHT MINI M6X1 NBR