› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT MINI M6X1 FKM

Cod. Rexel RR52001889
Cod. Produttore 52001889
Cod. EAN 4044777463213

Informazioni principali

  • Dimensione: M6X1
  • Materiale: FKM
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Design: Compatto
  • Applicazione: Elettrica
  • Resistenza: Chimica
  • Serie: SKINDICHT MINI
  • Affidabilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT MINI M6X1 FKM, un prodotto della rinomata marca RR52001889. Realizzato in FKM, questo accessorio è progettato per garantire un'eccellente tenuta e resistenza chimica. La sua dimensione M6X1 lo rende ideale per applicazioni elettriche, offrendo un'ottima protezione contro polvere e umidità. Con un design compatto, il SKINDICHT MINI è perfetto per ambienti in cui lo spazio è limitato, senza compromettere la qualità e l'affidabilità. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT MINI M6X1 FKM, un prodotto della rinomata marca RR52001889. Realizzato in FKM, questo accessorio è progettato per garantire un'eccellente tenuta e resistenza chimica. La sua dimensione M6X1 lo rende ideale per applicazioni elettriche, offrendo un'ottima protezione contro polvere e umidità. Con un design compatto, il SKINDICHT MINI è perfetto per ambienti in cui lo spazio è limitato, senza compromettere la qualità e l'affidabilità.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

9 mm

lunghezza della filettatura

5 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

passo della filettatura

1 mm

grado di protezione (IP)

IP68

SKINDICHT MINI M6X1 FKM