›

SKINDICHT ME PG 7/9

Cod. Rexel RR52003990
Cod. Produttore 52003990
Cod. EAN 4044773437874

Informazioni principali

  • Tipo: Pressacavo
  • Dimensioni: PG 7/9
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Serie: SKINDICHT ME
  • Uso: Industriale e civile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La pressacavo SKINDICHT ME PG 7/9 è un componente essenziale per garantire una perfetta tenuta e protezione dei cavi elettrici in impianti industriali e civili. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, assicura un fissaggio sicuro e una protezione ottimale contro polvere, umidità e agenti esterni. Questo accessorio è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nel passaggio dei cavi attraverso quadri elettrici e contenitori, mantenendo l’integrità dell’impianto e prevenendo danni ai cavi. La sua struttura facilita un’installazione semplice e veloce, rendendola una soluzione pratica e funzionale per l’industria elettrica.

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

SKINDICHT ME PG 7/9