›

SKINDICHT ME PG 36/42

Cod. Rexel RR52004110
Cod. Produttore 52004110
Cod. EAN 4044773437751

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT ME
  • Diametro cavi: 36/42 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Tenuta stagna
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Resistenza: Agenti esterni
  • Fissaggio: Sicuro e stabile
  • Durata: Elevata affidabilità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La guarnizione SKINDICHT ME PG 36/42 è un componente essenziale per garantire la tenuta e la protezione degli impianti elettrici. Progettata per adattarsi a cavi con diametri specifici, assicura un fissaggio sicuro e una resistenza ottimale agli agenti esterni, contribuendo a mantenere l'integrità dell'impianto. Realizzata con materiali di alta qualità, questa guarnizione offre durata e affidabilità nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e performance elevate nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

SKINDICHT ME PG 36/42