› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT ME PG 29/36

Cod. Rexel RR52004100
Cod. Produttore 52004100
Cod. EAN 4044773437768

Informazioni principali

  • Serie: RR52004100
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: elevato
  • Materiale: alta qualità
  • Installazione: semplice e sicura
  • Design: robusto e duraturo
  • Applicazioni: varie

Descrizione del prodotto

Scopri SKINDICHT ME PG 29/36, un prodotto innovativo della gamma RR52004100. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'ottima protezione per le connessioni elettriche. La sua progettazione garantisce un'installazione semplice e sicura, rendendolo ideale per diverse applicazioni. Con un design robusto e duraturo, SKINDICHT ME PG 29/36 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri SKINDICHT ME PG 29/36, un prodotto innovativo della gamma RR52004100. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'ottima protezione per le connessioni elettriche. La sua progettazione garantisce un'installazione semplice e sicura, rendendolo ideale per diverse applicazioni. Con un design robusto e duraturo, SKINDICHT ME PG 29/36 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

SKINDICHT ME PG 29/36