› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT ME PG 21/29

Cod. Rexel RR52004090
Cod. Produttore 52004090
Cod. EAN 4044773437775

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT ME
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: IP elevato
  • Materiale: resistente
  • Uso: industriale e commerciale
  • Resistente a: umidità e polveri
  • Costruzione: robusta
  • Applicazione: connessione elettrica

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT ME PG 21/29, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una protezione ottimale contro l'umidità e le polveri, rendendolo perfetto per ambienti difficili. Scegli il SKINDICHT ME PG 21/29 per prestazioni superiori e durature nel tempo. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT ME PG 21/29, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una protezione ottimale contro l'umidità e le polveri, rendendolo perfetto per ambienti difficili. Scegli il SKINDICHT ME PG 21/29 per prestazioni superiori e durature nel tempo.

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

SKINDICHT ME PG 21/29