›

SKINDICHT ME PG 16/21

Cod. Rexel RR52004070
Cod. Produttore 52004070
Cod. EAN 4044773437799

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT ME
  • Tipo: Pressacavo
  • Dimensioni: PG 16/21
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Installazione: Facile e sicura
  • Funzione: Tenuta stagna cavi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINDICHT ME PG 16/21 è un componente essenziale per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei sistemi elettrici. Progettato per offrire una protezione ottimale contro polvere e umidità, assicura la tenuta stagna necessaria per l'integrità degli impianti. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, è ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili dove è richiesta una perfetta protezione dei cavi. Facile da installare, contribuisce a mantenere l'efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici, assicurando una lunga durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

SKINDICHT ME PG 16/21