› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT ME PG 13.5/21

Cod. Rexel RR52004060
Cod. Produttore 52004060
Cod. EAN 4044773437805

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: polvere e umidità
  • Dimensioni: PG 13,5/21
  • Materiale: alta qualità
  • Ambiente: industriale e commerciale
  • Design: funzionale e versatile
  • Serie: SKINDICHT ME

Descrizione del prodotto

Scopri SKINDICHT ME PG 13,5/21, un prodotto innovativo progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione eccezionale contro polvere e umidità. La sua robustezza lo rende ideale per ambienti industriali e commerciali. Con un design funzionale e versatile, SKINDICHT ME PG 13,5/21 è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate e durature nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri SKINDICHT ME PG 13,5/21, un prodotto innovativo progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione eccezionale contro polvere e umidità. La sua robustezza lo rende ideale per ambienti industriali e commerciali. Con un design funzionale e versatile, SKINDICHT ME PG 13,5/21 è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate e durature nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

SKINDICHT ME PG 13.5/21