› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT ME PG 11/16

Cod. Rexel RR52004030
Cod. Produttore 52004030
Cod. EAN 4044773437836

Informazioni principali

  • Tipo: SKINDICHT ME PG 11/16
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Elettriche multiple
  • Design: Compatto
  • Protezione: Connessione sicura
  • Durata: Resistente nel tempo
  • Serie: ME
  • Uso: Professionale

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT ME PG 11/16 è un prodotto innovativo progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni elettriche. Con un design compatto, si integra facilmente in vari sistemi, assicurando prestazioni ottimali. Perfetto per chi cerca soluzioni efficaci e professionali nel settore elettrico, questo prodotto rappresenta un'ottima scelta per ogni progetto. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT ME PG 11/16 è un prodotto innovativo progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni elettriche. Con un design compatto, si integra facilmente in vari sistemi, assicurando prestazioni ottimali. Perfetto per chi cerca soluzioni efficaci e professionali nel settore elettrico, questo prodotto rappresenta un'ottima scelta per ogni progetto.

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

SKINDICHT ME PG 11/16