› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT ME PG 11/13.5

Cod. Rexel RR52004020
Cod. Produttore 52004020
Cod. EAN 4044773437843

Informazioni principali

  • Serie: RR52004020
  • Tipo: SKINDICHT ME PG 11/13.5
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Per cavi e connessioni
  • Design: Innovativo
  • Applicazioni: Elettriche
  • Colore: Neutro
  • Uso: Versatile

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT ME PG 11/13,5, un prodotto della rinomata marca RR52004020. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una soluzione affidabile per garantire la protezione di cavi e connessioni. Con un design innovativo, è perfetto per applicazioni elettriche, assicurando prestazioni eccellenti e durature. La sua versatilità lo rende ideale per vari ambienti, mentre la colorazione neutra si integra perfettamente in qualsiasi installazione. Un elemento essenziale per ogni professionista del settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT ME PG 11/13,5, un prodotto della rinomata marca RR52004020. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una soluzione affidabile per garantire la protezione di cavi e connessioni. Con un design innovativo, è perfetto per applicazioni elettriche, assicurando prestazioni eccellenti e durature. La sua versatilità lo rende ideale per vari ambienti, mentre la colorazione neutra si integra perfettamente in qualsiasi installazione. Un elemento essenziale per ogni professionista del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

SKINDICHT ME PG 11/13.5