›

SKINDICHT ME-M 32X1.5/40X1.5

Cod. Rexel RR52104458
Cod. Produttore 52104458
Cod. EAN 4044773179309

Informazioni principali

  • Serie: ME-M
  • Protezione stagna: IP68
  • Dimensioni: 32x1.5/40x1.5
  • Materiale: resistente e durevole
  • Montaggio: sicuro e affidabile
  • Applicazioni: industriale e civile
  • Protezione meccanica: elevata
  • Isolamento: perfetto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINDICHT ME-M 32X1.5/40X1.5 è un componente essenziale per garantire la tenuta stagna e la protezione dei cavi elettrici in ambienti industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicura un montaggio sicuro e affidabile, prevenendo l'ingresso di polvere e acqua. Questo accessorio è ideale per applicazioni che richiedono un'elevata protezione meccanica e una perfetta isolamento dei collegamenti elettrici, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

Metrico

SKINDICHT ME-M 32X1.5/40X1.5