›

SKINDICHT ME-M 25X1.5/32X1.5

Cod. Rexel RR52104456
Cod. Produttore 52104456
Cod. EAN 4044773179323

Informazioni principali

  • Serie: ME-M
  • Tensione nominale: non specificata
  • Diametro filettatura: 25x1,5 / 32x1,5
  • Protezione: resistente a umidità
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazioni: versatili
  • Connessione: sicura e duratura
  • Certificazioni: non specificate

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT ME-M 25X1,5/32X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo offre una protezione eccellente contro l'umidità e le contaminazioni. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni, assicurando una connessione sicura e duratura. Scegli SKINDICHT ME-M per un'affidabilità senza pari nel tuo lavoro elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT ME-M 25X1,5/32X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo offre una protezione eccellente contro l'umidità e le contaminazioni. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni, assicurando una connessione sicura e duratura. Scegli SKINDICHT ME-M per un'affidabilità senza pari nel tuo lavoro elettrico.

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

Metrico

SKINDICHT ME-M 25X1.5/32X1.5