›

SKINDICHT MA-PG/M 36/40X1.5 FLAT

Cod. Rexel RR52104503
Cod. Produttore 52104503
Cod. EAN 4044773178494

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Dimensioni: 36/40X1,5
  • Design: Robusto e funzionale
  • Protezione: Alta resistenza ambientale
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Applicazioni: Industriali
  • Connessione: Elettrica sicura
  • Prestazioni: Superiorità garantita

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT MA-PG/M 36/40X1,5 FLACH è un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione eccellente contro le influenze ambientali. La sua dimensione di 36/40X1,5 lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali. Con un design robusto e funzionale, questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per professionisti che cercano durabilità e prestazioni superiori. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT MA-PG/M 36/40X1,5 FLACH è un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione eccellente contro le influenze ambientali. La sua dimensione di 36/40X1,5 lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali. Con un design robusto e funzionale, questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per professionisti che cercano durabilità e prestazioni superiori.

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

PG

SKINDICHT MA-PG/M 36/40X1.5 FLAT