›

SKINDICHT MA-PG/M 29/32X1.5 FLAT

Cod. Rexel RR52104501
Cod. Produttore 52104501
Cod. EAN 4044773178548

Informazioni principali

  • Serie: MA-PG/M
  • Dimensioni: 29/32X1.5
  • Design: piatto
  • Protezione: polvere e umidità
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Funzione: isolamento e tenuta
  • Adatto a spazi ridotti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La guarnizione SKINDICHT MA-PG/M 29/32X1.5 FLAT è un componente essenziale per garantire l'isolamento e la protezione nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura una perfetta tenuta contro polvere e umidità, contribuendo alla sicurezza e all'affidabilità degli impianti. Il design piatto facilita l'adattamento in spazi ridotti, mentre le dimensioni 29/32X1.5 la rendono versatile per diverse applicazioni. Ideale per chi cerca un prodotto resistente e funzionale nel settore del materiale elettrico.

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

PG

SKINDICHT MA-PG/M 29/32X1.5 FLAT