›

SKINDICHT MA-PG/M 21/25X1.5 FLAT

Cod. Rexel RR52104498
Cod. Produttore 52104498
Cod. EAN 4044773178609

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione IP: elevata
  • Dimensioni: 21/25X1.5 mm
  • Design: piatto
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: installazione cavi

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT MA-PG/M 21/25X1,5 FLACH, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una protezione ottimale in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per l'installazione di cavi in ambienti esigenti. La sua costruzione robusta assicura una tenuta eccellente, mentre il design piatto facilita l'uso. Perfetto per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT MA-PG/M 21/25X1,5 FLACH, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una protezione ottimale in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per l'installazione di cavi in ambienti esigenti. La sua costruzione robusta assicura una tenuta eccellente, mentre il design piatto facilita l'uso. Perfetto per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

PG

SKINDICHT MA-PG/M 21/25X1.5 FLAT