›

SKINDICHT MA-PG/M 21/20X1.5 FLAT

Cod. Rexel RR52104497
Cod. Produttore 52104497
Cod. EAN 4044773178623

Informazioni principali

  • Serie: MA-PG/M
  • Tipo: Flat
  • Dimensioni: 21/20X1,5
  • Materiale: Resistente
  • Protezione: Alta tenuta
  • Applicazioni: Elettriche
  • Forma: Piatti
  • Durata: Affidabile

Descrizione del prodotto

Scopri SKINDICHT MA-PG/M 21/20X1,5 FLACH, un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'ottima tenuta e protezione. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta affidabilità e durata. La sua forma piatta e dimensioni specifiche lo rendono perfetto per adattarsi a diverse esigenze. Scegli SKINDICHT per un'installazione sicura e duratura nel tuo progetto elettrico. Descrizione del produttore: Scopri SKINDICHT MA-PG/M 21/20X1,5 FLACH, un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'ottima tenuta e protezione. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta affidabilità e durata. La sua forma piatta e dimensioni specifiche lo rendono perfetto per adattarsi a diverse esigenze. Scegli SKINDICHT per un'installazione sicura e duratura nel tuo progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

PG

SKINDICHT MA-PG/M 21/20X1.5 FLAT