›

SKINDICHT MA-PG/M 16/20X1.5 FLAT

Cod. Rexel RR52104495
Cod. Produttore 52104495
Cod. EAN 4044773178678

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Filettatura: PG/M 16/20X1.5
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Installazione: Facile e sicura
  • Durata: Resistente nel tempo
  • Uso: Collegamento cavi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINDICHT MA-PG/M 16/20X1.5 FLAT è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra cavi e apparecchiature. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura protezione contro polvere, umidità e agenti esterni, mantenendo l'integrità degli impianti elettrici. La sua struttura compatta e la filettatura PG/M 16/20X1.5 lo rendono ideale per applicazioni industriali e civili, facilitando l'installazione e la manutenzione. Questo pressacavo è pensato per offrire resistenza e durata nel tempo, contribuendo a un sistema elettrico efficiente e sicuro.

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

PG

SKINDICHT MA-PG/M 16/20X1.5 FLAT