›

SKINDICHT MA-PG/M 13.5/20X1.5 HIGH

Cod. Rexel RR52104494
Cod. Produttore 52104494
Cod. EAN 4044773178692

Informazioni principali

  • Serie: MA-PG/M
  • Dimensioni: 13.5/20X1.5
  • Materiale: resistente
  • Sigillatura: efficace
  • Applicazioni: elettriche
  • Design: innovativo
  • Durata: elevata
  • Protezione: robusta

Descrizione del prodotto

Presentiamo SKINDICHT MA-PG/M 13,5/20X1,5 HOCH, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una sigillatura efficace in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo offre prestazioni eccellenti e una durata nel tempo. La sua costruzione robusta è ideale per ambienti impegnativi, assicurando che le connessioni rimangano protette e sicure. Con un design innovativo, SKINDICHT è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e funzionalità nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Presentiamo SKINDICHT MA-PG/M 13,5/20X1,5 HOCH, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una sigillatura efficace in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo offre prestazioni eccellenti e una durata nel tempo. La sua costruzione robusta è ideale per ambienti impegnativi, assicurando che le connessioni rimangano protette e sicure. Con un design innovativo, SKINDICHT è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e funzionalità nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

PG

SKINDICHT MA-PG/M 13.5/20X1.5 HIGH