›

SKINDICHT MA-M/PG 32X1.5/16

Cod. Rexel RR52104250
Cod. Produttore 52104250
Cod. EAN 4044773180763

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Tipo: Pressacavo
  • Misura: PG 32X1.5/16
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Resistente
  • Installazione: Facile e sicura
  • Uso: Impianti elettrici
  • Funzione: Tenuta cavi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINDICHT MA-M/PG 32X1.5/16 è un componente elettrico progettato per garantire un fissaggio sicuro e una protezione efficace dei cavi in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura una perfetta tenuta contro polvere e umidità, contribuendo a mantenere l'integrità dell'impianto. Questo pressacavo è ideale per applicazioni che richiedono una connessione stabile e duratura, offrendo facilità di installazione e affidabilità nel tempo. La sua conformazione è studiata per adattarsi a cavi di dimensioni specifiche, garantendo una protezione ottimale e sicurezza nell'uso quotidiano.

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

Metrico

SKINDICHT MA-M/PG 32X1.5/16