›

SKINDICHT MA-M/PG 25X1.5/16

Cod. Rexel RR52104240
Cod. Produttore 52104240
Cod. EAN 4044773180855

Informazioni principali

  • Tipo: MA-M/PG 25X1.5/16
  • Serie: SKINDICHT
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Funzione: Tenuta sicura
  • Durabilità: Elevata
  • Versatilità: Molteplici usi
  • Protezione: Connessioni elettriche

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT MA-M/PG 25X1,5/16 è un componente essenziale per le installazioni elettriche, progettato per garantire una tenuta sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durabilità nel tempo. Questo prodotto è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove la protezione delle connessioni elettriche è fondamentale. La sua versatilità lo rende adatto a diverse configurazioni, assicurando prestazioni ottimali in ogni utilizzo. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT MA-M/PG 25X1,5/16 è un componente essenziale per le installazioni elettriche, progettato per garantire una tenuta sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durabilità nel tempo. Questo prodotto è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove la protezione delle connessioni elettriche è fondamentale. La sua versatilità lo rende adatto a diverse configurazioni, assicurando prestazioni ottimali in ogni utilizzo.

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

Metrico

SKINDICHT MA-M/PG 25X1.5/16