›

SKINDICHT MA-M/PG 25X1.5/13.5

Cod. Rexel RR52104230
Cod. Produttore 52104230
Cod. EAN 4044773180879

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Filettatura: PG 25 1.5
  • Diametro: 13.5 mm
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Fissaggio: Stabile e resistente
  • Installazione: Precisa e sicura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINDICHT MA-M/PG 25X1.5/13.5 è un componente essenziale per garantire un’installazione elettrica sicura e affidabile. Progettato per offrire una protezione ottimale contro polvere, umidità e agenti esterni, questo pressacavo assicura un fissaggio stabile e resistente dei cavi in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto a diverse applicazioni industriali e civili, assicurando una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. La sua configurazione PG 25 con filettatura 1.5 e diametro di 13.5 mm permette un’installazione precisa e sicura, facilitando la manutenzione e la gestione dei cablaggi.

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

Metrico

SKINDICHT MA-M/PG 25X1.5/13.5