›

SKINDICHT MA-M/PG 20X1.5/9

Cod. Rexel RR52104210
Cod. Produttore 52104210
Cod. EAN 4044773181012

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: polvere e umidità
  • Materiale: resistente
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Design: funzionale
  • Dimensioni: PG 20X1,5/9
  • Connessione: elettrica sicura

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT MA-M/PG 20X1,5/9, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una protezione ottimale contro polvere e umidità. Con un design funzionale, il SKINDICHT MA-M/PG 20X1,5/9 rappresenta una soluzione eccellente per le tue esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT MA-M/PG 20X1,5/9, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una protezione ottimale contro polvere e umidità. Con un design funzionale, il SKINDICHT MA-M/PG 20X1,5/9 rappresenta una soluzione eccellente per le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

Metrico

SKINDICHT MA-M/PG 20X1.5/9