›

SKINDICHT MA-M/NPT 40X1.5/ 1 1/4

Cod. Rexel RR54020153
Cod. Produttore 54020153
Cod. EAN 4044773347401

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Filettatura: NPT 1 1/4
  • Diametro: 40X1.5 mm
  • Tenuta: Stagna
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Resistenza: Meccanica elevata
  • Uso: Installazioni industriali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINDICHT MA-M/NPT 40X1.5/1 1/4 è un componente essenziale per garantire la tenuta stagna e la protezione dei cavi elettrici in ambienti industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza meccanica e protezione contro polvere e umidità. Adatto per installazioni con filettatura NPT, offre una soluzione affidabile per il passaggio sicuro dei cavi attraverso quadri elettrici e tubazioni, mantenendo l'integrità dell'impianto elettrico e prevenendo infiltrazioni che potrebbero compromettere la sicurezza e il funzionamento.

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura interna

NPT

tipo di filettatura esterna

Metrico

SKINDICHT MA-M/NPT 40X1.5/ 1 1/4