›

SKINDICHT MA-M/NPT 32X1.5/ 1

Cod. Rexel RR54020152
Cod. Produttore 54020152
Cod. EAN 4044773347425

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Filettatura: NPT 32x1.5
  • Protezione: Impermeabile
  • Materiale: Resistente
  • Uso: Industriale e civile
  • Funzione: Tenuta cavi
  • Protezione da: Polvere e agenti esterni
  • Installazione: Compatibile NPT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La pressacavo SKINDICHT MA-M/NPT 32X1.5/1 è un componente essenziale per garantire la tenuta e la protezione dei cavi elettrici in impianti industriali e civili. Realizzata con materiali resistenti, assicura una perfetta impermeabilità e protezione contro polvere e agenti esterni, mantenendo l'integrità del cablaggio. Il design è compatibile con filettature NPT da 32x1.5, facilitando l'installazione in diverse applicazioni elettriche. Questo pressacavo è ideale per ambienti che richiedono sicurezza e affidabilità nel passaggio dei cavi, contribuendo a prevenire danni e garantire la continuità del sistema elettrico.

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura interna

NPT

tipo di filettatura esterna

Metrico

SKINDICHT MA-M/NPT 32X1.5/ 1