› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT MA-M/NPT 25X1.5/ 3/4

Cod. Rexel RR54020130
Cod. Produttore 54020130
Cod. EAN 4044773347531

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Dimensioni: 25X1.5/ 3/4
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Resistente
  • Connessione: Stabile e duratura
  • Applicazioni: Elettriche
  • Tenuta: Alta qualità
  • Versatilità: Molteplici usi

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT MA-M/NPT 25X1,5/3/4, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una tenuta sicura e una protezione efficace contro polvere e umidità. La sua versatilità lo rende ideale per diverse installazioni, assicurando una connessione stabile e duratura. Scegli SKINDICHT per un'eccellenza che fa la differenza nelle tue esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT MA-M/NPT 25X1,5/3/4, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una tenuta sicura e una protezione efficace contro polvere e umidità. La sua versatilità lo rende ideale per diverse installazioni, assicurando una connessione stabile e duratura. Scegli SKINDICHT per un'eccellenza che fa la differenza nelle tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura interna

NPT

tipo di filettatura esterna

Metrico

SKINDICHT MA-M/NPT 25X1.5/ 3/4