›

SKINDICHT MA-M/NPT 20X1.5/ 1/2

Cod. Rexel RR54020110
Cod. Produttore 54020110
Cod. EAN 4044773347807

Informazioni principali

  • Filettatura: NPT 1/2"
  • Dimensione: 20X1.5
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Resistente
  • Installazione: Facile
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Serie: MA-M
  • Compatibilità: Vari cavi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINDICHT MA-M/NPT 20X1.5/1/2 è un componente essenziale per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra cavi elettrici e apparecchiature. Realizzato con materiali resistenti, assicura protezione contro polvere, umidità e agenti esterni, mantenendo l'integrità dell'impianto elettrico. La filettatura NPT da 1/2 pollice e la dimensione 20X1.5 lo rendono adatto a diverse applicazioni industriali e civili, offrendo facilità di installazione e compatibilità con vari tipi di cavi. Questo pressacavo è ideale per chi cerca soluzioni durevoli e di qualità nel campo dei materiali elettrici.

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura interna

NPT

tipo di filettatura esterna

Metrico

SKINDICHT MA-M/NPT 20X1.5/ 1/2