›

SKINDICHT LA 7 CABLE BUSHING SYSTEM

Cod. Rexel RR61713560
Cod. Produttore 61713560
Cod. EAN 4044773214055

Informazioni principali

  • Serie: LA 7
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: polvere e umidità
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazioni: industriali
  • Fissaggio: sicuro e affidabile
  • Adatto a cavi: varie dimensioni
  • Durata: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il sistema di pressacavi SKINDICHT LA 7 è progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile dei cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura una protezione ottimale contro polvere, umidità e agenti esterni, mantenendo l'integrità del cablaggio. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici, questo sistema facilita il fissaggio e la tenuta dei cavi, contribuendo a migliorare la sicurezza e la durata dell'impianto. La sua struttura versatile si adatta a diverse dimensioni di cavi, offrendo una soluzione efficiente per la gestione dei collegamenti elettrici.

Caratteristiche tecniche

ingresso del cavo

Altro

qualità del materiale

Altro

temperatura di impiego

-30 ... 100 °C

SKINDICHT LA 7 CABLE BUSHING SYSTEM