›

SKINDICHT LA 6 CABLE BUSHING SYSTEM

Cod. Rexel RR61713550
Cod. Produttore 61713550
Cod. EAN 4044773214086

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT LA 6
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Protezione: Contro polvere e umidità
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Applicazione: Industriale e civile
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Funzione: Fissaggio cavi elettrici
  • Tenuta: Ottimale e affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La pressacavo SKINDICHT LA 6 è un sistema progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura una protezione efficace contro polvere, umidità e agenti esterni, mantenendo l'integrità degli impianti elettrici. Questo accessorio è ideale per applicazioni che richiedono un'installazione semplice e durevole, offrendo una tenuta ottimale e facilitando la gestione dei cavi in ambienti industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

ingresso del cavo

Altro

qualità del materiale

Altro

temperatura di impiego

-30 ... 100 °C

SKINDICHT LA 6 CABLE BUSHING SYSTEM