›

SKINDICHT LA 3 CABLE BUSHING SYSTEM

Cod. Rexel RR61713520
Cod. Produttore 61713520
Cod. EAN 4044773214154

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: polvere e umidità
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: industriale
  • Montaggio: modulare
  • Serie: LA 3
  • Funzione: tenuta stagna

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sistema di pressacavi SKINDICHT LA 3 progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile dei cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura protezione contro polvere, umidità e sollecitazioni meccaniche, mantenendo l'integrità del cablaggio. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici dove è richiesta una tenuta stagna e una facile gestione dei cavi. La sua struttura modulare facilita il montaggio e l'adattamento a diverse dimensioni di cavi, offrendo versatilità e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

ingresso del cavo

Altro

qualità del materiale

Altro

temperatura di impiego

-30 ... 100 °C

SKINDICHT LA 3 CABLE BUSHING SYSTEM
€ 0,1724 x 1 pz.