›

SKINDICHT LA 12 CABLE BUSHING SYSTE

Cod. Rexel RR61713600
Cod. Produttore 61713600
Cod. EAN 4044773213867

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: Tenuta polvere e umidità
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Installazione: Facile e sicura
  • Funzione: Protezione cavi
  • Serie: LA 12

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La pressacavo SKINDICHT LA 12 è un componente essenziale per garantire un ingresso sicuro e protetto del cavo negli impianti elettrici. Progettata per offrire una tenuta affidabile, previene l'ingresso di polvere e umidità, assicurando la durata e la sicurezza delle connessioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, questa pressacavo è ideale per applicazioni che richiedono protezione e stabilità del cablaggio, facilitando l'installazione e mantenendo l'integrità dell'impianto.

Caratteristiche tecniche

ingresso del cavo

Altro

qualità del materiale

Altro

temperatura di impiego

-30 ... 100 °C

SKINDICHT LA 12 CABLE BUSHING SYSTE