› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT KW-M 25X1.5

Cod. Rexel RR52106230
Cod. Produttore 52106230
Cod. EAN 4044773171778

Informazioni principali

  • Dimensioni: 25X1,5
  • Protezione: polvere e umidità
  • Materiale: resistente
  • Uso: applicazioni elettriche
  • Durata: elevata
  • Affidabilità: alta
  • Serie: KW-M
  • Prestazioni: eccellenti

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT KW-M 25X1,5 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione efficace contro polvere e umidità, assicurando la massima durata nel tempo. La sua dimensione di 25X1,5 lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi. Grazie alla sua affidabilità e robustezza, è la scelta perfetta per chi cerca soluzioni sicure e performanti nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT KW-M 25X1,5 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione efficace contro polvere e umidità, assicurando la massima durata nel tempo. La sua dimensione di 25X1,5 lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi. Grazie alla sua affidabilità e robustezza, è la scelta perfetta per chi cerca soluzioni sicure e performanti nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

senza alogeni

lunghezza della filettatura

16 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP55

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

SKINDICHT KW-M 25X1.5