› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT KW-M 20X1.5

Cod. Rexel RR52106220
Cod. Produttore 52106220
Cod. EAN 4044773171839

Informazioni principali

  • Dimensioni: 20X1,5
  • Materiale: resistente
  • Connessione: sicura e duratura
  • Applicazioni: elettriche
  • Affidabilità: elevata
  • Sicurezza: garantita
  • Serie: KW-M
  • Prestazioni: eccellenti

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT KW-M 20X1,5 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione sicura e duratura. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. La sua dimensione di 20X1,5 lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi. Questo componente è essenziale per chi cerca affidabilità e sicurezza nel settore elettrico. Con il SKINDICHT KW-M, ogni installazione è un passo verso l'eccellenza. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT KW-M 20X1,5 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione sicura e duratura. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. La sua dimensione di 20X1,5 lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi. Questo componente è essenziale per chi cerca affidabilità e sicurezza nel settore elettrico. Con il SKINDICHT KW-M, ogni installazione è un passo verso l'eccellenza.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

senza alogeni

lunghezza della filettatura

15 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP55

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

SKINDICHT KW-M 20X1.5