Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR52106210
Cod. Produttore
52106210
Cod. EAN
4044773171877

Informazioni di prodotto

SKINDICHT KW-M 16x1,5
Il pressacavo SKINDICHT KW-M 16X1.5 è un componente essenziale per garantire un collegamento sicuro e resistente in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura protezione contro polvere, umidità e sollecitazioni meccaniche, mantenendo l'integrità del cablaggio. La filettatura metrica 16x1.5 consente un montaggio semplice e stabile su quadri e contenitori elettrici, offrendo un'elevata affidabilità nel fissaggio dei cavi. Questo pressacavo è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e durata nel tempo, contribuendo a mantenere l'efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Scopri SKINDICHT KW-M 16X1,5, un prodotto essenziale per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione eccellente contro l'umidità e le polveri. Questo componente è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, rendendolo ideale per applicazioni industriali. La sua costruzione robusta e il design accurato assicurano prestazioni ottimali, contribuendo a un'installazione efficiente e duratura.

colore

Grigio

senza alogeni

lunghezza della filettatura

13 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP55

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

Produttore

SKINDICHT KW-M 16X1,5 pressacavo robusto protezione umidità e polveri per applicazioni industriali