› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT KUS PG 16/13.5

Cod. Rexel RR51730080
Cod. Produttore 51730080
Cod. EAN 4044773422917

Informazioni principali

  • Tipo: PG 16/13.5
  • Materiale: Resistente
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Installazione: Semplice e funzionale
  • Applicazioni: Elettriche
  • Durabilità: Elevata
  • Design: Integrato
  • Serie: KUS

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT KUS PG 16/13,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione sicura e affidabile in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo offre prestazioni eccellenti e durabilità nel tempo. La sua colorazione e design sono pensati per integrarsi perfettamente in diversi contesti, assicurando un'installazione semplice e funzionale. Con SKINDICHT KUS, la tua esperienza elettrica sarà sempre al massimo livello. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT KUS PG 16/13,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione sicura e affidabile in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo offre prestazioni eccellenti e durabilità nel tempo. La sua colorazione e design sono pensati per integrarsi perfettamente in diversi contesti, assicurando un'installazione semplice e funzionale. Con SKINDICHT KUS, la tua esperienza elettrica sarà sempre al massimo livello.

Caratteristiche tecniche

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

SKINDICHT KUS PG 16/13.5