› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT KUK PG 29/21 REDUCER

Cod. Rexel RR51730100
Cod. Produttore 51730100
Cod. EAN 4044773422818

Informazioni principali

  • Tipo: Reducer
  • Dimensioni: PG 29/21
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica industriale
  • Installazione: Sicura e duratura
  • Versatilità: Multi configurazione
  • Serie: SKINDICHT KUK

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT KUK PG 29/21 è un prodotto innovativo, progettato per garantire una sigillatura efficace in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza superiore e una protezione ottimale contro polvere e umidità. Questo componente è ideale per ambienti industriali e commerciali, assicurando un'installazione sicura e duratura. La sua versatilità lo rende adatto a diverse configurazioni, rendendolo un elemento fondamentale per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT KUK PG 29/21 è un prodotto innovativo, progettato per garantire una sigillatura efficace in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza superiore e una protezione ottimale contro polvere e umidità. Questo componente è ideale per ambienti industriali e commerciali, assicurando un'installazione sicura e duratura. La sua versatilità lo rende adatto a diverse configurazioni, rendendolo un elemento fondamentale per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

SKINDICHT KUK PG 29/21 REDUCER