›

SKINDICHT KUK PG 21/13.5 REDUCER Pressacavo

Cod. Rexel RR51730035
Cod. Produttore 51730035
Cod. EAN 4044773423112

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT KUK
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: polvere e umidità
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: industriale e civile
  • Funzione: adattatore diametro cavi
  • Installazione: facile e durevole

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il riduttore SKINDICHT KUK PG 21/13.5 è un componente elettrico progettato per garantire una connessione sicura e affidabile tra cavi di diverse dimensioni. Realizzato con materiali resistenti, assicura protezione contro polvere e umidità, mantenendo l'integrità dell'impianto elettrico. Questo riduttore è ideale per applicazioni industriali e civili dove è necessario adattare ingressi di cavi con diametri differenti, facilitando l'installazione e migliorando la durata nel tempo delle connessioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

SKINDICHT KUK PG 21/13.5 REDUCER Pressacavo