›

SKINDICHT KUK PG 16/9 REDUCER

Cod. Rexel RR51730025
Cod. Produttore 51730025
Cod. EAN 4044773423174

Informazioni principali

  • Tipo: riduttore cavi
  • Materiale: resistente
  • Protezione: polvere e umidità
  • Adattamento: PG 16/9
  • Installazione: facile
  • Applicazioni: elettriche
  • Serie: SKINDICHT KUK
  • Durabilità: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il riduttore SKINDICHT KUK PG 16/9 è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra cavi di diverse dimensioni. Realizzato con materiali resistenti, assicura una protezione ottimale contro polvere e umidità, mantenendo l'integrità degli impianti elettrici. Questo riduttore è ideale per applicazioni che richiedono un adattamento preciso tra passaggi di cavi, facilitando l'installazione e migliorando la durabilità del sistema elettrico. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono un elemento essenziale per la gestione efficiente dei cablaggi.

Caratteristiche tecniche

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

SKINDICHT KUK PG 16/9 REDUCER