› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT KUK PG 13.5/9 REDUCER

Cod. Rexel RR51730020
Cod. Produttore 51730020
Cod. EAN 4044773423211

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT KUK
  • Tipo: PG 13.5/9
  • Materiale: Resistente
  • Protezione: Tenuta ottimale
  • Applicazione: Elettrica
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Finitura: Accurata
  • Design: Funzionale

Descrizione del prodotto

Presentiamo il SKINDICHT KUK PG 13,5/9, un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'ottima protezione in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo accessorio offre un'eccezionale tenuta e resistenza, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua finitura accurata e il design funzionale lo rendono un elemento essenziale per ogni installazione elettrica. Scegli SKINDICHT KUK per prestazioni affidabili e durature. Descrizione del produttore: Presentiamo il SKINDICHT KUK PG 13,5/9, un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'ottima protezione in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo accessorio offre un'eccezionale tenuta e resistenza, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua finitura accurata e il design funzionale lo rendono un elemento essenziale per ogni installazione elettrica. Scegli SKINDICHT KUK per prestazioni affidabili e durature.

Caratteristiche tecniche

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

SKINDICHT KUK PG 13.5/9 REDUCER