›

SKINDICHT KU PG 36/21

Cod. Rexel RR52025150
Cod. Produttore 52025150
Cod. EAN 4044773344462

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Tipo: Pressacavo
  • Diametro cavo: PG 36/21
  • Protezione: Tenuta stagna
  • Materiale: Resistente e duraturo
  • Applicazione: Industriale e civile
  • Protezione agenti esterni: Polvere e acqua
  • Installazione: Facile e sicura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINDICHT KU PG 36/21 è un componente essenziale per garantire la tenuta stagna e la protezione dei cavi elettrici in installazioni industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti, assicura una perfetta impermeabilità e protezione contro polvere e agenti esterni, mantenendo l'integrità degli impianti elettrici. Questo pressacavo è progettato per adattarsi a cavi di diametro specifico, facilitando l'installazione e garantendo una connessione sicura e duratura. La sua robustezza e affidabilità lo rendono ideale per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza e protezione elettrica.

Caratteristiche tecniche

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

SKINDICHT KU PG 36/21