›

SKINDICHT KU PG 36/16

Cod. Rexel RR52025140
Cod. Produttore 52025140
Cod. EAN 4044773344479

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Tipo: Pressacavo
  • Dimensione PG: 36/16
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Industriale
  • Funzione: Fissaggio cavi
  • Durata: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINDICHT KU PG 36/16 è un componente essenziale per garantire un collegamento sicuro e stabile nei sistemi elettrici. Progettato per offrire un’ottima protezione contro polvere e umidità, assicura una tenuta affidabile in ambienti industriali e applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo pressacavo è ideale per il fissaggio di cavi con diametro specifico, facilitando l’installazione e mantenendo l’integrità del cablaggio. La sua struttura robusta contribuisce a prevenire danni meccanici e a prolungare la durata delle connessioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

SKINDICHT KU PG 36/16