› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT KU PG 21/13.5

Cod. Rexel RR51730040
Cod. Produttore 51730040
Cod. EAN 4044773423082

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: PG 21/13,5
  • Materiale: Resistente
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Installazione: Robusta e duratura

Descrizione del prodotto

Scopri la versatilità del SKINDICHT KU PG 21/13,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e il design innovativo assicurano prestazioni ottimali, contribuendo a un'installazione efficiente e duratura. Scegli SKINDICHT per un'eccellenza nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri la versatilità del SKINDICHT KU PG 21/13,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e il design innovativo assicurano prestazioni ottimali, contribuendo a un'installazione efficiente e duratura. Scegli SKINDICHT per un'eccellenza nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

SKINDICHT KU PG 21/13.5